Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 32 T10/960 AP

  • ERIKS:12153481
  • Hersteller:T10 960 3277TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

83,54 €/ Stückexkl. MwSt

97,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
T10-032
Wirklänge
960 mm
Breite
32 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
96
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
4.5 mm
Zahn Höhe
2.5 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 32T10-960 PU/ST

  • ERIKS:12368196
  • Manufacturer:10950191243

36,57 €/ Stückexkl. MwSt

42,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026