Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 32 T10/810 AP

  • ERIKS:12153409
  • Hersteller:T10 810 3277TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

67,24 €/ Stückexkl. MwSt

78,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
T10-032
Wirklänge
810 mm
Breite
32 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
81
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
4.5 mm
Zahn Höhe
2.5 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 32T10-810 PU/ST

  • ERIKS:12368142
  • Manufacturer:10950191011

28,31 €/ Stückexkl. MwSt

33,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026