Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 32 T10/800 AP

  • ERIKS:12153401
  • Hersteller:T10 800 3277TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

66,49 €/ Stückexkl. MwSt

77,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
T10-032
Wirklänge
800 mm
Breite
32 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
80
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
4.5 mm
Zahn Höhe
2.5 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 32T10-800 PU/ST

  • ERIKS:12368137
  • Manufacturer:10950191241

28,31 €/ Stückexkl. MwSt

33,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026