Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 32 T10/750 AP

  • ERIKS:12153385
  • Hersteller:T10 750 3277TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

64,66 €/ Stückexkl. MwSt

75,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
T10-032
Wirklänge
750 mm
Breite
32 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
75
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
4.5 mm
Zahn Höhe
2.5 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 32T10-750 PU/ST

  • ERIKS:12386100
  • Manufacturer:10950191264

27,25 €/ Stückexkl. MwSt

31,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026