Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 32 T10/650 AP

  • ERIKS:12153345
  • Hersteller:T10 650 3277TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

60,03 €/ Stückexkl. MwSt

70,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
T10-032
Wirklänge
650 mm
Breite
32 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
65
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
4.5 mm
Zahn Höhe
2.5 mm
Alternativen

25,55 €/ Stückexkl. MwSt

29,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026