Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 32 T10/400 AP

  • ERIKS:12153257
  • Hersteller:T10 400 3277TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

48,27 €/ Stückexkl. MwSt

56,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
T10-032
Wirklänge
400 mm
Breite
32 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
40
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
4.5 mm
Zahn Höhe
2.5 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 32T10-400 PU/ST

  • ERIKS:12368024
  • Manufacturer:10950191037

20,90 €/ Stückexkl. MwSt

24,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026