Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 32 T10/1600 AP

  • ERIKS:12153169
  • Hersteller:T10 1600 3277TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

127,37 €/ Stückexkl. MwSt

149,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
T10-032
Wirklänge
1600 mm
Breite
32 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
160
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
4.5 mm
Zahn Höhe
2.5 mm
Alternativen

58,95 €/ Stückexkl. MwSt

68,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026