119,94 €/ Stückexkl. MwSt
140,33 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | Alpha Power |
Typ | T10-032 |
Wirklänge | 1400 mm |
Breite | 32 mm |
Teilung | 10 mm |
Profilform | Trapez |
Anzahl Zähne | 140 |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Stahl |
Antistatisch | Nein |
Material | PU |
Farbe | Grau |
Profilhöhe | 4.5 mm |
Zahn Höhe | 2.5 mm |
52,81 €/ Stückexkl. MwSt
61,79 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026