Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 32 T10/1320 AP

  • ERIKS:12153089
  • Hersteller:T10 1320 3277TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

115,94 €/ Stückexkl. MwSt

135,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
T10-032
Wirklänge
1320 mm
Breite
32 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
132
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
4.5 mm
Zahn Höhe
2.5 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 32T10-1320 PU/ST

  • ERIKS:12368285
  • Manufacturer:10950190956

51,53 €/ Stückexkl. MwSt

60,29 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026