Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 32 T10/1150 AP

  • ERIKS:12153041
  • Hersteller:T10 1150 3277TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

99,46 €/ Stückexkl. MwSt

116,37 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
T10-032
Wirklänge
1150 mm
Breite
32 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
115
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
4.5 mm
Zahn Höhe
2.5 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 32T10-1150 PU/ST

  • ERIKS:12368252
  • Manufacturer:10950190978

42,22 €/ Stückexkl. MwSt

49,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026