Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 32 AT10/660 AP

  • ERIKS:12152424
  • Hersteller:AT10 660 3277TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

72,64 €/ Stückexkl. MwSt

84,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
AT10-032
Wirklänge
660 mm
Breite
32 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
66
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
5 mm
Zahn Höhe
2.5 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 32AT10-660 PU/ST

  • ERIKS:12368770
  • Manufacturer:10950260697

30,78 €/ Stückexkl. MwSt

36,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026