Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 32 AT10/1600 AP

  • ERIKS:12152368
  • Hersteller:AT10 1600 3277TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

153,03 €/ Stückexkl. MwSt

179,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
AT10-032
Wirklänge
1600 mm
Breite
32 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
160
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
5 mm
Zahn Höhe
2.5 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 32AT10-1600 PU/ST

  • ERIKS:12368945
  • Manufacturer:10950260657

71,30 €/ Stückexkl. MwSt

83,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026