Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 32 AT10/1420 AP

  • ERIKS:12152347
  • Hersteller:AT10 1420 3277TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

144,92 €/ Stückexkl. MwSt

169,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
AT10-032
Wirklänge
1420 mm
Breite
32 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
142
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
5 mm
Zahn Höhe
2.5 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 32AT10-1420 PU/ST

  • ERIKS:12368930
  • Manufacturer:10950260985

66,15 €/ Stückexkl. MwSt

77,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026