Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 32 AT10/1400 AP

  • ERIKS:12152340
  • Hersteller:AT10 1400 3277TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

143,87 €/ Stückexkl. MwSt

168,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
AT10-032
Wirklänge
1400 mm
Breite
32 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
140
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
5 mm
Zahn Höhe
2.5 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 32AT10-1400 PU/ST

  • ERIKS:12368925
  • Manufacturer:10950260708

65,30 €/ Stückexkl. MwSt

76,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026