Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 32 AT10/1100 AP

  • ERIKS:12152278
  • Hersteller:AT10 1100 3277TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

115,43 €/ Stückexkl. MwSt

135,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
AT10-032
Wirklänge
1100 mm
Breite
32 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
110
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
5 mm
Zahn Höhe
2.5 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 32AT10-1100 PU/ST

  • ERIKS:11456835
  • Manufacturer:10950260758

39,97 €/ Stückexkl. MwSt

46,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026