Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 32 AT10/1080 AP

  • ERIKS:12152271
  • Hersteller:AT10 1080 3277TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

114,11 €/ Stückexkl. MwSt

133,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
AT10-032
Wirklänge
1080 mm
Breite
32 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
108
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
5 mm
Zahn Höhe
2.5 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 32AT10-1080 PU/ST

  • ERIKS:12368845
  • Manufacturer:10950260675

49,56 €/ Stückexkl. MwSt

57,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026