Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 25 T10/920 AP

  • ERIKS:12153464
  • Hersteller:T10 920 2577TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

65,53 €/ Stückexkl. MwSt

76,67 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
T10-025
Wirklänge
920 mm
Breite
25 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
92
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
4.5 mm
Zahn Höhe
2.5 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 25T10-920 PU/ST

  • ERIKS:1022331
  • Manufacturer:10950190762

33,74 €/ Stückexkl. MwSt

39,48 €inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026