Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 25 T10/660 AP

  • ERIKS:12153352
  • Hersteller:T10 660 2577TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

49,36 €/ Stückexkl. MwSt

57,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
T10-025
Wirklänge
660 mm
Breite
25 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
66
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
4.5 mm
Zahn Höhe
2.5 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 25T10-660 PU/ST

  • ERIKS:1022318
  • Manufacturer:10950190716

24,28 €/ Stückexkl. MwSt

28,41 €inkl. MwSt

33 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026