Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 25 T10/370 AP

  • ERIKS:12153248
  • Hersteller:T10 370 2577TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

39,22 €/ Stückexkl. MwSt

45,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
T10-025
Wirklänge
370 mm
Breite
25 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
37
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
4.5 mm
Zahn Höhe
2.5 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 25T10-370 PU/ST

  • ERIKS:1052528
  • Manufacturer:10950190019

19,42 €/ Stückexkl. MwSt

22,72 €inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026