Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 25 T10/1800 AP

  • ERIKS:12153208
  • Hersteller:T10 1800 2577TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

115,43 €/ Stückexkl. MwSt

135,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
T10-025
Wirklänge
1800 mm
Breite
25 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
180
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
4.5 mm
Zahn Höhe
2.5 mm