Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 25 T10/1400 AP

  • ERIKS:12153112
  • Hersteller:T10 1400 2577TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

97,19 €/ Stückexkl. MwSt

113,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
T10-025
Wirklänge
1400 mm
Breite
25 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
140
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
4.5 mm
Zahn Höhe
2.5 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 25T10-1400 PU/ST

  • ERIKS:1052548
  • Manufacturer:10950190372

50,20 €/ Stückexkl. MwSt

58,73 €inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026