Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 25 T10/1210 AP

  • ERIKS:12153056
  • Hersteller:T10 1210 2577TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

82,44 €/ Stückexkl. MwSt

96,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
T10-025
Wirklänge
1210 mm
Breite
25 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
121
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
4.5 mm
Zahn Höhe
2.5 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 25T10-1210 PU/ST

  • ERIKS:1022337
  • Manufacturer:10950190293

41,51 €/ Stückexkl. MwSt

48,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026