Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 25 T10/1000 AP

  • ERIKS:12152984
  • Hersteller:T10 1000 2577TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

72,64 €/ Stückexkl. MwSt

84,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
T10-025
Wirklänge
1000 mm
Breite
25 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
100
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
4.5 mm
Zahn Höhe
2.5 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 25T10-1000 PU/ST

  • ERIKS:12368212
  • Manufacturer:10950190517

31,70 €/ Stückexkl. MwSt

37,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026