Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 25 AT5/860 AP

  • ERIKS:12152639
  • Hersteller:AT5 860 2577TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

62,50 €/ Stückexkl. MwSt

73,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
AT5-025
Wirklänge
860 mm
Breite
25 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
172
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
2.7 mm
Zahn Höhe
1.2 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 25AT5-860 PU/ST

  • ERIKS:1052674
  • Manufacturer:10950250248

31,91 €/ Stückexkl. MwSt

37,33 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026