Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 25 AT5/720 AP

  • ERIKS:12152611
  • Hersteller:AT5 720 2577TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

56,89 €/ Stückexkl. MwSt

66,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
AT5-025
Wirklänge
720 mm
Breite
25 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
144
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
2.7 mm
Zahn Höhe
1.2 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 25AT5-720 PU/ST

  • ERIKS:1052670
  • Manufacturer:10950250198

30,08 €/ Stückexkl. MwSt

35,19 €inkl. MwSt

15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026