Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 25 AT5/545 AP

  • ERIKS:12152576
  • Hersteller:AT5 545 2577TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

50,22 €/ Stückexkl. MwSt

58,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
AT5-025
Wirklänge
545 mm
Breite
25 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
2.7 mm
Zahn Höhe
1.2 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 25AT5-545 PU/ST

  • ERIKS:1027787
  • Manufacturer:10950250409

22,91 €/ Stückexkl. MwSt

26,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026