Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 25 AT5/455 AP

  • ERIKS:12152562
  • Hersteller:AT5 455 2577TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

42,89 €/ Stückexkl. MwSt

50,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
AT5-025
Wirklänge
455 mm
Breite
25 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
2.7 mm
Zahn Höhe
1.2 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 25AT5-455 PU/ST

  • ERIKS:1052666
  • Manufacturer:10950250563

22,24 €/ Stückexkl. MwSt

26,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026