Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 25 AT5/390 AP

  • ERIKS:12152541
  • Hersteller:AT5 390 2577TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

42,13 €/ Stückexkl. MwSt

49,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
AT5-025
Wirklänge
390 mm
Breite
25 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
2.7 mm
Zahn Höhe
1.2 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 25AT5-390 PU/ST

  • ERIKS:1027784
  • Manufacturer:10950250090

19,58 €/ Stückexkl. MwSt

22,91 €inkl. MwSt

19 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026