Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 25 AT5/340 AP

  • ERIKS:12152527
  • Hersteller:AT5 340 2577TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

41,27 €/ Stückexkl. MwSt

48,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
AT5-025
Wirklänge
340 mm
Breite
25 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
2.7 mm
Zahn Höhe
1.2 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 25AT5-340 PU/ST

  • ERIKS:1052663
  • Manufacturer:10950250057

20,05 €/ Stückexkl. MwSt

23,46 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026