Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 25 AT5/280 AP

  • ERIKS:12152513
  • Hersteller:AT5 280 2577TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

40,41 €/ Stückexkl. MwSt

47,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
AT5-025
Wirklänge
300 mm
Breite
25 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
2.7 mm
Zahn Höhe
1.2 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 25AT5-280 PU/ST

  • ERIKS:1052660
  • Manufacturer:10950250023

18,71 €/ Stückexkl. MwSt

21,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026