Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 25 AT5/225 AP

  • ERIKS:12152506
  • Hersteller:AT5 225 2577TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

37,50 €/ Stückexkl. MwSt

43,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
AT5-025
Wirklänge
225 mm
Breite
25 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
45
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
2.7 mm
Zahn Höhe
1.2 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 25AT5-225 PU/ST

  • ERIKS:1052658
  • Manufacturer:10950250003

18,29 €/ Stückexkl. MwSt

21,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026