Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 25 AT5/1500 AP

  • ERIKS:12152499
  • Hersteller:AT5 1500 2577TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

97,94 €/ Stückexkl. MwSt

114,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
AT5-025
Wirklänge
1500 mm
Breite
25 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
2.7 mm
Zahn Höhe
1.2 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 25AT5-1500 PU/ST

  • ERIKS:1052678
  • Manufacturer:10950250299

50,97 €/ Stückexkl. MwSt

59,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026