Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 25 AT10/730 AP

  • ERIKS:12152437
  • Hersteller:AT10 730 2577TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

62,50 €/ Stückexkl. MwSt

73,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
AT10-025
Wirklänge
730 mm
Breite
25 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
73
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
5 mm
Zahn Höhe
2.5 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 25AT10-730 PU/ST

  • ERIKS:1052726
  • Manufacturer:10950260035

30,99 €/ Stückexkl. MwSt

36,26 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026