Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 25 AT10/660 AP

  • ERIKS:12152423
  • Hersteller:AT10 660 2577TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

59,16 €/ Stückexkl. MwSt

69,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
AT10-025
Wirklänge
660 mm
Breite
25 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
66
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
5 mm
Zahn Höhe
2.5 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 25AT10-660 PU/ST

  • ERIKS:1052724
  • Manufacturer:10950260553

29,08 €/ Stückexkl. MwSt

34,02 €inkl. MwSt

29 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026