Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 25 AT10/610 AP

  • ERIKS:12152416
  • Hersteller:AT10 610 2577TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

56,47 €/ Stückexkl. MwSt

66,07 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
AT10-025
Wirklänge
610 mm
Breite
25 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
61
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
5 mm
Zahn Höhe
2.5 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 25AT10-610 PU/ST

  • ERIKS:1052723
  • Manufacturer:10950260599

28,81 €/ Stückexkl. MwSt

33,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026