Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 25 AT10/500 AP

  • ERIKS:12152402
  • Hersteller:AT10 500 2577TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

50,63 €/ Stückexkl. MwSt

59,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
AT10-050
Wirklänge
500 mm
Breite
25 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
50
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
5 mm
Zahn Höhe
2.5 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 25AT10-500 PU/ST

  • ERIKS:1052720
  • Manufacturer:10950260006

25,84 €/ Stückexkl. MwSt

30,23 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026