Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 25 AT10/1700 AP

  • ERIKS:12152374
  • Hersteller:AT10 1700 2577TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

131,78 €/ Stückexkl. MwSt

154,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
AT10-025
Wirklänge
1700 mm
Breite
25 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
170
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
5 mm
Zahn Höhe
2.5 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 25AT10-1700 PU/ST

  • ERIKS:1052754
  • Manufacturer:10950260358

71,30 €/ Stückexkl. MwSt

83,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026