Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 25 AT10/1500 AP

  • ERIKS:12152360
  • Hersteller:AT10 1500 2577TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

120,58 €/ Stückexkl. MwSt

141,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
AT10-025
Wirklänge
1500 mm
Breite
25 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
150
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
5 mm
Zahn Höhe
2.5 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 25AT10-1500 PU/ST

  • ERIKS:1052752
  • Manufacturer:10950260331

63,53 €/ Stückexkl. MwSt

74,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026