Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 25 AT10/1320 AP

  • ERIKS:12152319
  • Hersteller:AT10 1320 2577TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

111,11 €/ Stückexkl. MwSt

130,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
AT10-025
Wirklänge
1320 mm
Breite
25 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
132
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
5 mm
Zahn Höhe
2.5 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 25AT10-1320 PU/ST

  • ERIKS:1052746
  • Manufacturer:10950260266

58,66 €/ Stückexkl. MwSt

68,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026