Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 25 AT10/1200 AP

  • ERIKS:12152291
  • Hersteller:AT10 1200 2577TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

98,81 €/ Stückexkl. MwSt

115,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
AT10-025
Wirklänge
1200 mm
Breite
25 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
120
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
5 mm
Zahn Höhe
2.5 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 25AT10-1200 PU/ST

  • ERIKS:1052740
  • Manufacturer:10950260211

50,33 €/ Stückexkl. MwSt

58,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026