92,89 €/ Stückexkl. MwSt
108,68 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | Alpha Power |
Typ | AT10-025 |
Wirklänge | 1080 mm |
Breite | 25 mm |
Teilung | 10 mm |
Profilform | Trapez |
Anzahl Zähne | 108 |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Stahl |
Antistatisch | Nein |
Material | PU |
Farbe | Grau |
Profilhöhe | 5 mm |
Zahn Höhe | 2.5 mm |
46,81 €/ Stückexkl. MwSt
54,77 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026