Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 20 T5/1315 AP

  • ERIKS:12154225
  • Hersteller:T5 1315 2077TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

65,72 €/ Stückexkl. MwSt

76,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
T5-020
Wirklänge
1315 mm
Breite
20 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
263
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
2.2 mm
Zahn Höhe
1.2 mm