Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 20 T10/900 AP

  • ERIKS:12153447
  • Hersteller:T10 900 2077TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

53,24 €/ Stückexkl. MwSt

62,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
T10-020
Wirklänge
900 mm
Breite
20 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
90
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
4.5 mm
Zahn Höhe
2.5 mm