Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 20 AT5/420 AP

  • ERIKS:12152547
  • Hersteller:AT5 420 2077TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

36,85 €/ Stückexkl. MwSt

43,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
AT5-020
Wirklänge
420 mm
Breite
20 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
2.7 mm
Zahn Höhe
1.2 mm