Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 20 AT10/780 AP

  • ERIKS:12152443
  • Hersteller:AT10 780 2077TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

53,34 €/ Stückexkl. MwSt

62,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
AT10-020
Wirklänge
780 mm
Breite
20 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
78
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
5 mm
Zahn Höhe
2.5 mm