Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 20 AT10/730 AP

  • ERIKS:12152436
  • Hersteller:AT10 730 2077TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

52,06 €/ Stückexkl. MwSt

60,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
AT10-020
Wirklänge
730 mm
Breite
20 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
73
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
5 mm
Zahn Höhe
2.5 mm