84,94 €/ Stückexkl. MwSt
99,38 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | Alpha Power |
Typ | AT10-020 |
Wirklänge | 1250 mm |
Breite | 20 mm |
Teilung | 10 mm |
Profilform | Trapez |
Anzahl Zähne | 125 |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Stahl |
Antistatisch | Nein |
Material | PU |
Farbe | Grau |
Profilhöhe | 5 mm |
Zahn Höhe | 2.5 mm |