Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 20 AT10/1010 AP

  • ERIKS:12152255
  • Hersteller:AT10 1010 2077TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

73,38 €/ Stückexkl. MwSt

85,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
AT10-020
Wirklänge
1010 mm
Breite
20 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
101
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
5 mm
Zahn Höhe
2.5 mm