Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 16 T5/900 AP

  • ERIKS:12154201
  • Hersteller:T5 900 1677TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

38,81 €/ Stückexkl. MwSt

45,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
T5-016
Wirklänge
900 mm
Breite
16 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
180
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
2.2 mm
Zahn Höhe
1.2 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 16T5-900 PU/ST

  • ERIKS:1052421
  • Manufacturer:10950171302

15,96 €/ Stückexkl. MwSt

18,67 €inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026