Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 16 T5/850 AP

  • ERIKS:12154193
  • Hersteller:T5 850 1677TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

37,73 €/ Stückexkl. MwSt

44,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
T5-016
Wirklänge
850 mm
Breite
16 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
170
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
2.2 mm
Zahn Höhe
1.2 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 16T5-850 PU/ST

  • ERIKS:12367837
  • Manufacturer:10950171941

13,13 €/ Stückexkl. MwSt

15,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026